DURHAM MANUFACTURING OPT-7236-95 Åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 pund, lengde 36 tommer | AB3HND 1TGU6

DURHAM MANUFACTURING OPT-7236-95 åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 lbs, lengde 36 tommer

Vare: AB3HND Modell: OPT-7236-95Kryssref: 1TGU6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 334 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulk aksjekurv
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggStål
Avstand mellom hyller14 "
FinishPulverlakk
Måler14
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hyller4
Total høyde58 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllelengde72 "
Hyllebredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 206.1
Skipets høyde (cm)94.3
Skipets lengde (cm)203.52
Skipets bredde (cm)146.05
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeFinishHøydeBreddeLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris
DURHAM MANUFACTURING OPT-3624-95 Åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 pund, grå | AB3HMX 1TGT9 OPT-3624-9524 "Pulverlakk---2000 lb.36 "24 "12 861 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPT-7224-95 Åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 pund, stål | AB3HMY 1TGU1 OPT-7224-9524 "Pulverlakk---2000 lb.72 "24 "14 309 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 Åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 pund, lengde 24 tommer | AB3HNA 1TGU3 OPT-4824-9524 "Pulverlakk---2000 lb.48 "24 "14 253 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPT-4830-95 Åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 pund, lengde 30 tommer | AB3HNB 1TGU4 OPT-4830-9530 "Pulverlakk---2000 lb.48 "30 "16 344 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPT-4224-95 Åpen bærbar lastebil, 4 hyller, kapasitet 3600 pund, størrelse 42 x 24 tommer | CF6LEJ OPT-4224-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "50.125 "3600 lbs.--9 938 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-2-6PH-95 Åpen bærbar lastebil, 2 hyller, kapasitet 3000 pund, størrelse 48 x 24 tommer | CF6LEK OPT-4824-2-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--9 007 NOK
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-3-6PH-95 Åpen bærbar lastebil, 3 hyller, kapasitet 3000 pund, størrelse 48 x 24 tommer | CF6LEL OPT-4824-3-6PH-95-Teksturert pulvermaling57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--9 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPT-7236-95 åpen bærbar lastebil, kapasitet 2000 lbs, lengde 36 tommer
17 334 NOK / enhet