JAMCO CC248-R6 Lagervogn 2000 Lb. 48 tommers lengde | AF3UCW 8CYY7

JAMCO CC248-R6 Lagervogn 2000 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AF3UCW Modell: CC248-R6Kryssref: 8CYY7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller17 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hyller3
Total høyde48 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO CC460-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KCK 16A931 CC460-P6Fenol3000 lb.60 "36 "60 "36 "13 635 NOK
JAMCO CC360-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6Fenol3000 lb.60 "30 "60 "30 "17 701 NOK
JAMCO CC236-P6 Lagervogn 3000 Lb. 36 tommers lengde | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6Fenol3000 lb.36 "24 "36 "24 "9 088 NOK
JAMCO CC360-R6 Lagervogn 2000 Lb. 60 tommers lengde | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Form på gummi2000 lb.60 "30 "60 "30 "16 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO CC248-R6 Lagervogn 2000 Lb. 48 tommers lengde
10 066 NOK / enhet