STREAMLIGHT Spesielle lommelykter

Egnet for applikasjoner som spenner fra å navigere i skogkledde stier til å identifisere personer på nær avstand. Har polykarbonat / glasslinser for minimal optisk forvrengning og ripebestandighet. Lever intensitet opptil 163 lumen. Tilbys i trykknapp og på / av-bryteralternativer

filtre

STREAMLIGHT -

Våpenmonterte lommelykter

StilModellLengdeBatteriets forbrenningstidBatteritypeLens MaterialLysutgangsmodiLumenAntall batterierMaksimal stråleintensitetPris (eks. mva)
A692603 25 / 64 "1.5 timer.LitiumBoro Float GlassHøy / strobe1000 lm2200003 135NOK
A692623 25 / 64 "1.5 timer.LitiumBoro Float GlassHøy / strobe1000 lm2200003 630NOK
B692303.25 "2.5 hr.Lithium-IonGlassHøy / strobe160212,0006 394NOK
C692103.25 "2.5 hr.Lithium-IonGlassHøy / strobe160312,0002 638NOK
D691203.25 "2.5 hr.Lithium-IonGlassLaser / lys / lys og laser160212,0006 282NOK
STREAMLIGHT -

Lommelykt Led Aa Nylon

StilModellKjøretid på høy innstillingBatteriets forbrenningstidStråledistanseKroppsfargeStearinlyslight OutputLumenMaksimal lumenutgangPris (eks. mva)
A917423.5 hr.3 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)227m (høy), 131m (lav)Gul12,900 (høy), 4,300 (lav)150/55 ​​lm150/551501 981NOK
B917443.5 hr.3 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)227m (høy), 131m (lav)oransje12,900 (høy), 4,300 (lav)150/55 ​​lm150/551502 261NOK
C916423.8 hr.3 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)54m (høy), 30m (lav)Gul730 (høy), 230 (lav)163/50 ​​lm163/501632 254NOK
D916443.8 hr.3 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)54m (høy), 30m (lav)oransje730 (høy), 230 (lav)163/50 ​​lm163/501631 913NOK
STREAMLIGHT -

Fjerntrykk med bryterplugg, ekstern plugg-inn bryter

ModellSakPris (eks. mva)
69135CU4TDE525NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?