Batterier inkludert: Ja , Batteristørrelse: AA , Batteritype: Alkalisk , Kroppsmateriale: nylon , Diameter: 3" , Lommelyktklasse: Industriell , Slagmotstand: 2m , Lampelevetid: 50K timer , Lampetype: LED , LED-farge: Hvit , Lengde: 9" , Linsemateriale: polykarbonat , Lysutgangsmoduser: Høy lav , Lumens rekkevidde: 100 til 249 , Antall batterier: 4 , Erstatningslamper: Ja , Sikkerhetsvurdering: Klasse I, Div. 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse I og II divisjon 1, gruppe C, D, F, G; Klasse III; T-kode: T4; Exia; IKKE-INCENDIVE: Klasse I Divisjon 2; Gruppene A, B, C, D, T-KODE T4; Laderen oppfyller kravene i NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) montert i hvilken som helst posisjon. , Brytertype: Push Button , Vannpenetrasjonsvurdering: IPX4, vanninntrengning