Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 69230 Våpenmontert lommelykt Sort Led 300l | AF7LND 21XN59

STREAMLIGHT 69230 Våpenmontert lommelykt Sort Led 300l

På lager
Vare: AF7LND Modell: 69230Kryssref: 21XN59

Få tak i det April 26, Fredag
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
5 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåpenmontert lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid2.5 hr.
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypeLithium-Ion
Stråledistanse219m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.47 "
Body MaterialMaskinert flyaluminium
Stearinlys8000
Diameter1.437 "
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
LED-fargeHvit
Lengde3.25 "
Lens MaterialGlass
light Output300 lm
LysutgangsmodiHøy / strobe
Lumen160
Monteringstyperail
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet12,000
UtskiftingslamperNei
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePå / av bryter
VannpenetrasjonsvurderingIPX7
Vekt med batterier0.30 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatteriets forbrenningstidBatteritypeLens MaterialLysutgangsmodiLumenAntall batterierMaksimal stråleintensitetPris
STREAMLIGHT 69210 Våpenmontert lommelykt Sort Led 300l | AF7LNB 21XN53 692103.25 "2.5 hr.Lithium-IonGlassHøy / strobe160312,0002 462 NOK
STREAMLIGHT 69120 Våpenmontert lommelykt Sort Led 300l | AF7LNC 21XN58 691203.25 "2.5 hr.Lithium-IonGlassLaser / lys / lys og laser160212,0005 838 NOK
STREAMLIGHT 69260 våpenmontert lommelykt, LED-lampe | CH6KRC 482X80 692603 25 / 64 "1.5 timer.LitiumBoro Float GlassHøy / strobe1000 lm2200003 084 NOK
RFQ
STREAMLIGHT 69262 våpenmontert lommelykt, LED-lampe | CH6KRD 482X73 692623 25 / 64 "1.5 timer.LitiumBoro Float GlassHøy / strobe1000 lm2200003 338 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 69230 Våpenmontert lommelykt Sort Led 300l
5 884 NOK / enhet