Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 91642 Lommelykt Led Aa Nylon Gul | AF6UEC 20JN08

STREAMLIGHT 91642 Lommelykt Led Aa Nylon Gul

På lager
Vare: AF6UEC Modell: 91642Kryssref: 20JN08
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
1 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid3 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse54m (høy), 30m (lav)
KroppsfargeGul
Body Materialnylon
Stearinlys730 (høy), 230 (lav)
Diameter3"
LommelyktkarakterIndustriell
Impact Resistance2m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
LED-fargeHvit
Lengde9"
Lens Materialpolykarbonat
light Output163/50 ​​lm
LysutgangsmodiHøy lav
Lumen163/50
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang163
Antall batterier4
UtskiftingslamperJa
Kjøretid på høy innstilling3.8 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse I og II divisjon 1, gruppe C, D, F, G; Klasse III; T-kode: T4; Exia; IKKE-INCENDIVE: Klasse I Divisjon 2; Gruppene A, B, C, D, T-KODE T4; Laderen oppfyller kravene i NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) montert i hvilken som helst posisjon.
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4, vanninntrengning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellKjøretid på høy innstillingBatteriets forbrenningstidStråledistanseKroppsfargeStearinlyslight OutputLumenMaksimal lumenutgangPris
STREAMLIGHT 91644 Lommelykt Led Aa Nylon Orange | AF6UED 20JN09 916443.8 hr.3 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)54m (høy), 30m (lav)oransje730 (høy), 230 (lav)163/50 ​​lm163/501631 797 NOK
STREAMLIGHT 91742 Lommelykt Led Aa Nylon Gul | AF6UEG 20JN12 917423.5 hr.3 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)227m (høy), 131m (lav)Gul12,900 (høy), 4,300 (lav)150/55 ​​lm150/551501 827 NOK
STREAMLIGHT 91744 Lommelykt Led Aa Nylon Orange | AF6UEH 20JN13 917443.5 hr.3 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)227m (høy), 131m (lav)oransje12,900 (høy), 4,300 (lav)150/55 ​​lm150/551502 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 91642 Lommelykt Led Aa Nylon Gul
1 923 NOK / enhet