APPROVED VENDOR Spesialhjul

filtre

APPROVED VENDOR -

V-groove svinghjul

StilModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A1NWB21NWB8300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"541NOK
B1NWC61NWB91000 til 2999 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"652NOK
C1NWD51NWF9300 til 999 lb.2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 lb.1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"417NOK
B1NWC21NWF9300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"4"2"800 lb.3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"747NOK
APPROVED VENDOR -

V-Groove stiv hjul

StilModellUtenfor bolthullavstandRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTotal høydePlate Størrelseplate TypeErstatningshjulHjulfargePris (eks. mva)
A1NWB33 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Svart442NOK
B1NWC33 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Svart432NOK
B1NWC53 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.Cast Iron6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Svart580NOK
B1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Svart579NOK
C1NWC93 "x 3-5 / 8"300 til 999 lb.polyuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Rød514NOK
D1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 til 999 lb.Cast Iron5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Svart533NOK
D1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Svart513NOK
E1NWE33-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWC1Svart921NOK
E1NWE53-3/8" x 5-1/4"1000 til 2999 lb.Cast Iron10 5 / 16 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWG5Svart1 793NOK
A1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 til 2999 lb.Cast Iron7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Svart709NOK
F1NWE74-1/8" x 6-1/8"1000 til 2999 lb.Cast Iron8"5-1/4" x 7-1/4"A1NWC1Svart1 171NOK
APPROVED VENDOR -

Nivelleringshjul 551 lb 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
24WK16AB7ZWJ1 192 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?