Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24WK16 Utjevningshjul 551 Lb 2 Tommer | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 Utjevningshjul 551 Lb 2 Tommer

På lager
Vare: AB7ZWJ Modell: 24WK16
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
1 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningskaster
Justeringtommelhjulet
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Hjulmaterialenylon
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStøpt aluminium
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull2-1/4" x 2-1/4"
Lastevurdering551 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 4 "
Utenfor bolthullavstand2-1/4" x 2-1/4"
Total høyde3.25 "
Plate Størrelse2-5/8" x 2-5/8"
Tykke tykkelse9 / 50 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
Erstatningshjul24WK28
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302200000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 Utjevningshjul 551 Lb 2 Tommer
1 172 NOK / enhet