WESTWARD Stikkontakt

Brukes til å stramme eller løsne skruer og festemidler med håndverktøy, elektroverktøy og pneumatisk verktøy. Tilgjengelig i kule-hex, drag-link, isolert og Torx-bit varianter i forskjellige drivstørrelser og bitlengder

filtre

WESTWARD -

Stikkontakt

StilModellTips størrelseKjørestørrelseFinishSett inn lengdeMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskSokkeldybdePris (eks. mva)
A54TM42--------41NOK
B54 75 TNXNUMX--------38NOK
C54TM24--------62NOK
D54TL72--------86NOK
E54 86 TNXNUMX--------31NOK
F54TL73--------37NOK
G54TM48--------99NOK
H54TM23--------62NOK
I54 81 TNXNUMX--------46NOK
I54 83 TNXNUMX--------31NOK
J53 93YVXNUMX--------56NOK
K54TP02--------31NOK
L54 11 TNXNUMX--------51NOK
M54 41 TNXNUMX--------41NOK
M54 40 TNXNUMX--------42NOK
A54TM46--------97NOK
N54TL77--------100NOK
F54TL75--------37NOK
A54TM43--------87NOK
N54TL76--------135NOK
H54TM51--------73NOK
O54 68 TNXNUMX--------41NOK
P53 95YVXNUMX--------61NOK
Q54 76 TNXNUMX--------14NOK
R54 73 TNXNUMX--------37NOK
WESTWARD -

Stikkontakt 1/4 stasjon

StilModellTips TypeBitlengdeFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A20HX15Flate63 / 64 "Full polskChrome Vanadium11.375 "1 / 4 "1 / 4 "72NOK
B1EZK3Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T27T2781NOK
B1EZJ8Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T10T1014NOK
B1EZK1Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T20T2014NOK
B1EZJ9Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T15T1514NOK
B1EZK4Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T30T30114NOK
WESTWARD -

Stikkontakt 3/8 stasjon

StilModellTips størrelseBitlengdeFinishTips TypeMaterialeAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A3LE40#1-ChromePhillipsS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
B3LE36#1-ChromePozidrivS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE47NOK
C3LE47#1-ChromeSquareS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE46NOK
B3LE38#3-ChromePozidrivS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
C3LE49#3-ChromeSquareS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
D3LE451 / 4 "-ChromeSlotS2 stål, krom Vanadium11 55 / 64 "SAE165NOK
E20 79HWXNUMX1 / 16 "63 / 64 "Full polskHexChrome Vanadium61.75 "SAE17NOK
E20 83HWXNUMX2mm63 / 64 "Full polskHexChrome Vanadium61.75 "Metric17NOK
D3LE443 / 16 "-ChromeSlotS2 stål, krom Vanadium11 55 / 64 "SAE16NOK
E20 80HWXNUMX5 / 64 "63 / 64 "Full polskHexChrome Vanadium61.75 "SAE94NOK
E20 82HWXNUMX7 / 64 "63 / 64 "Full polskHexChrome Vanadium61.75 "SAE17NOK
F20HX099mm5.125 "Full polskHexChrome Vanadium65.875 "Metric83NOK
E20 86HWXNUMX9mm1.187 "Full polskHexChrome Vanadium62"Metric61NOK
E20 87HWXNUMX11mm1.187 "Full polskHexChrome Vanadium62"Metric111NOK
G3LE51T15-ChromeTorxS2 stål, krom Vanadium61 55 / 64 "SAE46NOK
H3LE13T27-ChromeTorxS2 stål, krom Vanadium61 55 / 64 "SAE141NOK
WESTWARD -

Stikkontakt, 1/2 stasjon, sekskant

StilModellBitlengdeFinishMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A20 98HWXNUMX1.187 "Full polskChrome Vanadium2.5 "Metric99mm61NOK
B1EZP32.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric17mm17mm262NOK
C1EZN72.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric66mm191NOK
D1EZN82.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric88mm192NOK
E1EZP85.875 "Svart oksidAlloy Steel7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "274NOK
WESTWARD -

Stikkontakt 1/4 tommers stasjon

StilModellBitlengdeSakTotal lengdeStørrelseTips størrelseTips TypePris (eks. mva)
A20 94WZXNUMX3 9 / 64 "Torx bituttak3.5 "T8T8Torx15NOK
B20 96WZXNUMX3.156 "Torx bituttak3.5 "T15T15Torx117NOK
C20 95WZXNUMX3.156 "Torx bituttak3.5 "T10T10Torx117NOK
D20XA0163 / 64 "Tamper Torx bituttak1.375 "T8T8Tamper Torx92NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?