Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EZP8 Socket Bits 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AA9RZN

WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Tommer Hex

På lager
Vare: AA9RZN Modell: 1EZP8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde5.875 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Innsettingslengde5-7 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde7.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse9 / 16 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeFinishMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
WESTWARD 1EZN7 Socket Bits 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric66mm199NOK
WESTWARD 1EZN8 Socket Bits 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric88mm196NOK
WESTWARD 1EZP3 Socket Bits 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH 1EZP32.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric17mm17mm268NOK
WESTWARD 20HW98 Socket Bits 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG 20 98HWXNUMX1.187 "Full polskChrome Vanadium2.5 "Metric99mm61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EZP8 Socket Bit 1/2 Drive 9/16 Tommer Hex
290NOK / enhet