Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EZP3 Socket Bits 1/2 Drive 17mm Hex | AA9RZH

WESTWARD 1EZP3 Socket Bits 1/2 Drive 17mm Hex

På lager
Vare: AA9RZH Modell: 1EZP3
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde2.375 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Innsettingslengde2-3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde3.5 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse17mm
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse17mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeFinishMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
WESTWARD 1EZN7 Socket Bits 1/2 Drive 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric66mm199NOK
WESTWARD 1EZN8 Socket Bits 1/2 Drive 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "Svart oksidAlloy Steel3.5 "Metric88mm196NOK
WESTWARD 1EZP8 Socket Bits 1/2 Drive 9/16 Inch Hex | AA9RZN 1EZP85.875 "Svart oksidAlloy Steel7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "290NOK
WESTWARD 20HW98 Socket Bits 1/2 Drive 9mm Hex | AF6TTG 20 98HWXNUMX1.187 "Full polskChrome Vanadium2.5 "Metric99mm61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EZP3 Socket Bits 1/2 Drive 17mm Hex
268NOK / enhet