Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20HW83 Socket Bits 3/8 Drive 2mm Hex | AF6TRX

WESTWARD 20HW83 Socket Bits 3/8 Drive 2mm Hex

På lager
Vare: AF6TRX Modell: 20HW83
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde63 / 64 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
Innsettingslengde63 / 64 "
MaterialeChrome Vanadium
Antall poeng6
Total lengde1.75 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse2mm
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse2mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)4.5
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseBitlengdeFinishTips TypeMaterialeAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 3LE13 Stikkontakt 3/8 Drive T27 Torx | AC9XLU 3LE13T27-ChromeTorxS2 stål, krom Vanadium61 55 / 64 "SAE156NOK
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-ChromePozidrivS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE47NOK
WESTWARD 3LE38 Stikkontakt 3/8 Drive # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-ChromePozidrivS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
WESTWARD 3LE40 stikkontakt 3/8 stasjon # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-ChromePhillipsS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
WESTWARD 3LE44 Stikkontakt 3/8 Drive 3/16 tommers spor | AC9XNA 3LE443 / 16 "-ChromeSlotS2 stål, krom Vanadium11 55 / 64 "SAE16NOK
WESTWARD 3LE45 stikkontakt 3/8 stasjon 1/4 tommers spor | AC9XNB 3LE451 / 4 "-ChromeSlotS2 stål, krom Vanadium11 55 / 64 "SAE166NOK
WESTWARD 3LE47 Sokkelbit 3/8 Drive S1 Square | AC9XND 3LE47#1-ChromeSquareS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20HW83 Socket Bits 3/8 Drive 2mm Hex
17NOK / enhet