Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3LE13 Stikkontakt 3/8 Drive T27 Torx | AC9XLU

WESTWARD 3LE13 Sokkelbit 3/8 Drive T27 Torx

På lager
Vare: AC9XLU Modell: 3LE13
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilTorx (R)
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
Innsettingslengde63 / 64 "
MaterialeS2 stål, krom Vanadium
Antall poeng6
Total lengde1 55 / 64 "
SAE eller metriskSAE
StørrelseT27
Sokkeldybdestandard
Tips størrelseT27
Tips TypeTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseBitlengdeFinishTips TypeMaterialeAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 3LE36 Socket Bit 3/8 Drive #1 Pozidriv | AC9XMR 3LE36#1-ChromePozidrivS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE47NOK
WESTWARD 3LE38 Stikkontakt 3/8 Drive # 3 Pozidriv | AC9XMU 3LE38#3-ChromePozidrivS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
WESTWARD 3LE40 stikkontakt 3/8 stasjon # 1 Phillips | AC9XMW 3LE40#1-ChromePhillipsS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK
WESTWARD 3LE44 Stikkontakt 3/8 Drive 3/16 tommers spor | AC9XNA 3LE443 / 16 "-ChromeSlotS2 stål, krom Vanadium11 55 / 64 "SAE16NOK
WESTWARD 3LE45 stikkontakt 3/8 stasjon 1/4 tommers spor | AC9XNB 3LE451 / 4 "-ChromeSlotS2 stål, krom Vanadium11 55 / 64 "SAE165NOK
WESTWARD 3LE47 Sokkelbit 3/8 Drive S1 Square | AC9XND 3LE47#1-ChromeSquareS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE46NOK
WESTWARD 3LE49 Stikkontakt 3/8 Drive S3 Square | AC9XNF 3LE49#3-ChromeSquareS2 stål, krom Vanadium41 55 / 64 "SAE16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3LE13 Sokkelbit 3/8 Drive T27 Torx
141NOK / enhet