Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20WZ96 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx

På lager
Vare: AF7EBX Modell: 20WZ96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx bituttak
Bitlengde3.156 "
BitstilTorx (R)
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishFull polert
Innsettingslengde3-5 / 32 "
MaterialeStikkontakt: Forkrommet Vanadiumstål, Bit: S2 Stål
Antall poeng0
Total lengde3.5 "
SAE eller metriskMetric
StørrelseT15
Sokkeldybdestandard
Tips størrelseT15
Tips TypeTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)1.19
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSakTotal lengdeStørrelseTips størrelseTips TypePris
WESTWARD 20WZ94 Socket Bits 1/4 Inch Drive Torx | AF7EBV 20 94WZXNUMX3 9 / 64 "Torx bituttak3.5 "T8T8Torx15NOK
WESTWARD 20WZ95 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx | AF7EBW 20 95WZXNUMX3.156 "Torx bituttak3.5 "T10T10Torx130NOK
WESTWARD 20XA01 Socket Bits 1/4 Inch Drive Sabotasjesikker Torx | AF7ECA 20XA0163 / 64 "Tamper Torx bituttak1.375 "T8T8Tamper Torx99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20WZ96 Socket Bit 1/4 Inch Drive Torx
130NOK / enhet