Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EZJ9 Stikkontakt 1/4 drev T15 Torx | AA9RYA

WESTWARD 1EZJ9 Socket Bits 1/4 Drive T15 Torx

På lager
Vare: AA9RYA Modell: 1EZJ9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde1.187 "
BitstilTorx (R)
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Innsettingslengde1-3 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde1.625 "
SAE eller metriskSAE
StørrelseT15
Sokkeldybdestandard
Tips størrelseT15
Tips TypeTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTips TypeBitlengdeFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris
WESTWARD 1EZJ8 Stikkontakt 1/4 drev T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T10T1014NOK
WESTWARD 1EZK1 Stikkontakt 1/4 drev T20 Torx | AA9RYB 1EZK1Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T20T2014NOK
WESTWARD 1EZK3 Stikkontakt 1/4 drev T27 Torx | AA9RYD 1EZK3Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T27T2790NOK
WESTWARD 1EZK4 Stikkontakt 1/4 drev T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T30T30127NOK
WESTWARD 20HX15 Stikkontakt 1/4 drev 1/4 tommers flat | AF6TTZ 20HX15Flate63 / 64 "Full polskChrome Vanadium11.375 "1 / 4 "1 / 4 "80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EZJ9 Socket Bits 1/4 Drive T15 Torx
14NOK / enhet