GATES QD3/5V7.50 V-belt Pulley Detachable 3 Groove 7.5 Od | AB2RKL 1NGX8

GATES QD3/5V7.50 Kileremskive Avtakbar 3 spor 7.5 Od

På lager
Vare: AB2RKL Modell: QD3/5V7.50Kryssreferanse: 1NGX8

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
5V belteplass Dia.7.4 "
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdSF
Anleggsolid
Passer til Shaft Dia.1/2" to 2-15/16"
BransjenummerQD3 / 5V7.50
MaterialeCast Iron
Antall spor3
Utenfor Dia.7.5 "
Setteskrue inkludertJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForing påkrevdAnleggPasser til Shaft Dia.BransjenummerUtenfor Dia.Pris
GATES QD3/3V14.00 Kileremskive Avtakbar 3 spor 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKweb1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "6 832 NOK
GATES QD3/3V19.00 Kileremskive Avtakbar 3 spor 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFVæpne1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "8 153 NOK
GATES QD3/3V6.00 Kileremskive Avtakbar 3 spor 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSsolid1/2 "til 2"QD3 / 3V6.006"2 502 NOK
GATES QD3/3V6.50 Kileremskive Avtakbar 3 spor 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSsolid1/2 "til 2"QD3 / 3V6.506.5 "2 741 NOK
GATES QD3/3V6.90 Kileremskive Avtakbar 3 spor 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSsolid1/2 "til 2"QD3 / 3V6.906.9 "2 839 NOK
GATES QD3/3V8.00 kileremskive, avtakbar, 3 spor, 8" ytre diameter | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKsolid1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"3 008 NOK
GATES QD3/5V10.30 Kileremskive Avtakbar 3 spor 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFweb1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "5 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES QD3/5V7.50 Kileremskive Avtakbar 3 spor 7.5 Od
4 807 NOK / enhet