Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20HX15 Stikkontakt 1/4 drev 1/4 tommers flat | AF6TTZ

WESTWARD 20HX15 Socket Bit 1/4 Drive 1/4 Tommer Flat

På lager
Vare: AF6TTZ Modell: 20HX15

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde63 / 64 "
BitstilSpor
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
Innsettingslengde63 / 64 "
MaterialeChrome Vanadium
Antall poeng1
Total lengde1.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse1 / 4 "
Tips TypeFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)3.51
Skipets bredde (cm)1.19
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellTips TypeBitlengdeFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris
WESTWARD 1EZJ8 Stikkontakt 1/4 drev T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T10T1014NOK
WESTWARD 1EZJ9 Stikkontakt 1/4 drev T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T15T1514NOK
WESTWARD 1EZK1 Stikkontakt 1/4 drev T20 Torx | AA9RYB 1EZK1Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T20T2014NOK
WESTWARD 1EZK3 Stikkontakt 1/4 drev T27 Torx | AA9RYD 1EZK3Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T27T2790NOK
WESTWARD 1EZK4 Stikkontakt 1/4 drev T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "Svart oksidAlloy Steel61.625 "T30T30127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20HX15 Socket Bit 1/4 Drive 1/4 Tommer Flat
80NOK / enhet