DAYTON Ermelager

filtre

DAYTON -

Ermelager

Dayton-hylselagre er designet for å redusere friksjonen mellom to bevegelige deler i roterende motorer. Disse hylselagrene kan installeres på trange steder fordi de er kompakte sammenlignet med rullelagre. De gir et bredt overflateareal og fordeler belastningen over hele lagerets bredde, slik at de kan håndtere høyere belastninger enn kule- eller rullelagre. Velg fra et bredt utvalg av disse hylselagrene, tilgjengelig i 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 og 3/4 tomme lengder.

StilModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)pk. Antall.
A901-408-1416------226NOK 1
B3FJT31"1 / 2 "Bronse SAE 841500001.125 "15.8-158 F37NOK 3
B3FJL71 / 2 "5 / 8 "Bronse SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F17NOK 3
B3FJK91 / 2 "3 / 8 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F10NOK 3
B3FJL81 / 2 "3 / 4 "Bronse SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F19NOK 3
B3FJL31 / 2 "3 / 4 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F41NOK 3
B3FJL91 / 2 "1"Bronse SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F24NOK 3
B3FJN31 / 2 "3 / 4 "Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F63NOK 3
B3FJN21 / 2 "5 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F22NOK 3
C2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronslegering50,0005 / 16 "-5 til 220 F78NOK 3
C3ZM991 / 4 "1 / 2 "Bronslegering50,0003 / 8 "-5 til 220 F74NOK 3
B3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F8NOK 3
B3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F22NOK 3
B3FJG21 / 4 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F40NOK 3
B3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronse SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F28NOK 3
C2X3801 / 4 "1"Bronslegering50,0003 / 8 "-5 til 220 F108NOK 3
B3FJP93 / 4 "1 / 2 "Bronse SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F41NOK 3
B3FJR63 / 4 "5 / 8 "Bronse SAE 841500001"15.8-158 F28NOK 3
B3FJR83 / 4 "7 / 8 "Bronse SAE 841500001"15.8-158 F83NOK 3
B3FJH93 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F13NOK 3
B3FYY43 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F17NOK 3
B3FYY53 / 8 "1"Bronse SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F21NOK 3
B3FYY83 / 8 "5 / 8 "Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F43NOK 3
B3FJK13 / 8 "1"Bronse SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F58NOK 3
B3FJP75 / 8 "3 / 4 "Bronse SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F79NOK 3
DAYTON -

Metriske hylser, rødaktig oransje

Dayton hylselager er egnet for å redusere friksjonskrefter mellom to bevegelige komponenter i roterende applikasjoner. Disse hylselagrene i bronse reduserer effektivt støy og vibrasjoner og er riktig smurt for jevn drift. De har et bredere overflateareal for å fordele belastningen jevnt og har kompakt design for installasjon i trange rom. Velg fra en rekke av disse metriske hylselagrene, tilgjengelig i størrelser fra 12 til 25 mm innvendig diameter.

StilModellInne i Dia.LengdeSmøringMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)pk. Antall.
A3FJT812mm12 "Turbo 68Bronse SAE 8415000015mm15.8-158 F61NOK 5
A3FJU412mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000016 mm15.8-158 F62NOK 5
B3FJA312mm20ft.TørkBronse SAE 6607500016 mm450 F118NOK 5
A3FJU512mm12 "Turbo 68Bronse SAE 8415000018mm15.8-158 F11NOK 5
A3FJV114mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000018mm15.8-158 F13NOK 5
A3FJU914mm18Turbo 68Bronse SAE 8415000018mm15.8-158 F12NOK 5
A3FJV414mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F18NOK 5
B3FJC214mm18TørkBronse SAE 6607500020 mm450 F31NOK 5
B3FJA714mm14 "TørkBronse SAE 6607500018mm450 F29NOK 5
B3FJC314mm22TørkBronse SAE 6607500020 mm450 F37NOK 5
A3FJV214mm14 "Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F42NOK 5
B3FJC515mm20ft.TørkBronse SAE 6607500019mm450 F132NOK 5
A3FJV916mm16Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F39NOK 5
A3FJW116mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000020 mm15.8-158 F13NOK 5
B3FJD418mm22TørkBronse SAE 6607500022mm450 F52NOK 5
A3FJW918mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000025 mm15.8-158 F25NOK 5
A3FJW518mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000022mm15.8-158 F17NOK 5
A3FJX420mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000026mm15.8-158 F158NOK 5
A3FJX520mm16Turbo 68Bronse SAE 8415000028mm15.8-158 F20NOK 5
A3FJX922mm18Turbo 68Bronse SAE 8415000028mm15.8-158 F89NOK 5
A3FJY322mm22Turbo 68Bronse SAE 8415000029mm15.8-158 F97NOK 5
A3FJY525mm20ft.Turbo 68Bronse SAE 8415000032 mm15.8-158 F28NOK 5
B3FJF325mm20ft.TørkBronse SAE 6607500030mm450 F168NOK 5
DAYTON -

Ermelager

Dayton-hylselagre er ideelle for å redusere friksjon som genereres under rotasjons- eller lineær bevegelse av mekaniske deler i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse lagrene reduserer også vibrasjoner og støy på grunn av friksjon mellom to bevegelige deler. De har UHMW polyetylen / bronselegering konstruksjon for seighet og høy slitasje- og slitestyrke. Disse lagrene tåler temperaturer fra -60 til 180 grader F eller -5 til 220 grader F. Utvalgte modeller kommer i pakker med 3 hylselager. Velg fra et bredt utvalg av disse hylselagrene, tilgjengelig i innvendige diametre fra 0.25 til 1 tomme.

StilModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)pk. Antall.
A3ZN191"1"UHMW polyetylen3,0001.25 "-60 til 180 F198NOK 1
A3ZN211 / 2 "1"UHMW polyetylen3,0003 / 4 "-60 til 180 F158NOK 1
B1X8701 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 til 220 F139NOK 3
B1X8661 / 2 "1.125 "Bronslegering50,00011 / 16 "-5 til 220 F107NOK 3
B1X8681 / 2 "1.125 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 til 220 F93NOK 3
B3ZN021 / 2 "5 / 8 "Bronslegering50,0005 / 8 "-5 til 220 F85NOK 3
A3ZN201 / 2 "1"UHMW polyetylen3,0005 / 8 "-60 til 180 F132NOK 1
A3ZN231 / 4 "1 / 2 "UHMW polyetylen3,0003 / 8 "-60 til 180 F101NOK 1
A3ZN183 / 4 "1"UHMW polyetylen3,0001"-60 til 180 F194NOK 1
B1X8723 / 4 "1.875 "Bronslegering50,0001"-5 til 220 F284NOK 3
A3ZN243 / 8 "1 / 2 "UHMW polyetylen3,0001 / 2 "-60 til 180 F105NOK 1
B3ZN013 / 8 "1 / 2 "Bronslegering50,0001 / 2 "-5 til 220 F73NOK 3
B1X8713 / 8 "1"Bronslegering50,0001 / 2 "-5 til 220 F83NOK 3
B1X8675 / 8 "1"Bronslegering-3 / 4 "-5 til 220 F95NOK 3
B1X8695 / 8 "1.125 "Bronslegering50,0003 / 4 "-5 til 220 F110NOK 3
A3ZN225 / 8 "3 / 4 "UHMW polyetylen3,0003 / 4 "-60 til 180 F144NOK 1
DAYTON -

Hylselager, bronse, 18 mm boring, 24 mm Od, 18 mm lengde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
3FJW6CR2XQQ19NOK
5
DAYTON -

Bearing Assortiment Kit

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1X968AB4CWH1 346 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?