IDEAL Krympeslange

filtre

IDEAL -

Mellomveggsvarmekrympende hette

StilModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 til 1 AWG812NOK 5
B46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 til 500 kcmil1 142NOK 5
C46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 til 1500 kcmil1 375NOK 5
D46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 til 2500 kcmil1 811NOK 5
IDEAL -

Krympeslange med kraftig vegg

StilModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 til 6 AWG1 437NOK 10
B46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 til 6 AWG3 145NOK 5
C46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 til 1/0 AWG3 354NOK 5
D46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 til 1/0 AWG958NOK 5
E46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 til 1/0 AWG931NOK 5
F46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 til 4/0 AWG1 040NOK 5
G46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 til 4/0 AWG4 153NOK 5
H46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 til 4/0 AWG995NOK 5
I46-3570.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 til 400 kcmil3 596NOK 10
J46-3560.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 til 400 kcmil1 535NOK 5
K46-3580.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 til 400 kcmil5 887NOK 5
L46-3710.63 "2"18 "0.16 "250 til 750 kcmil2 560NOK 4
M46-3720.63 "2"4ft.0.16 "250 til 750 kcmil2 568NOK 2
N46-3690.63 "2"9"0.16 "250 til 750 kcmil2 209NOK 5
IDEAL -

Krympeslange med tynn vegg

StilModellWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 til 257 F0.027 "3 / 4 "9 910NOK 1
B46-3252 til 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-249NOK 5
C46-6092 til 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-2 439NOK 5
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 til 257 F0.031 "1"6 883NOK 1
E46-6102/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-3 351NOK 5
F46-3282/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-271NOK 5
G46-6084 til 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-1 936NOK 5
H46-3224 til 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-176NOK 5
I46-3198 til 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-278NOK 10
J46-6078 til 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 921NOK 5
K46-60610 til 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 788NOK 5
L46-31614 til 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-253NOK 10
M46-60514 til 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 802NOK 5
N46-60214 til 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-1 737NOK 5
O46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.014 "-1 544NOK 5
P46-60420 til 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-1 667NOK 5
Q46-31320 til 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-233NOK 10
R46-60324 til 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-1 706NOK 5
S46-31024 til 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-371NOK 20
IDEAL -

Underjordisk skjøtesett 2-8 Awg

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
46-405AB8AHW159NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?