Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 46-383 Endelokk 1.380 tommer Id svart 3-11 / 32 tommers pk 5 | AF9CWK 29UK05

IDEAL 46-383 Endehette 1.380 tommers id svart 3-11/32 tommer Pk 5

På lager
Vare: AF9CWK Modell: 46-383Kryssref: 29UK05

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 375 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympende hette
FARGESvart
ID etter krymping0.59 "
ID før krymping1.38 "
Lengde3 5 / 16 "
MaterialeTverrbundet polyolefin med lim
Maks. Spenning1000V
Krympeforhold3:1
Krympetemp.248 Grader F
Temp. Område-55 grader til 110 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.118 "
VeggtypeMedium vegg
Wire Range500 til 1500 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917320000

Produktvarianter

ProduktModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire Rangepk. Antall.Pris
IDEAL 46-384 Endelokk 2.950 Tommer Id Svart 5-1/8 Tommer Pk 5 | AF9CWL 29UK06 46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 til 2500 kcmil51 811 NOK
IDEAL 46-382 Endelokk 0.980 tommer Id svart 2-3 / 4 tommers pk 5 | AF9CWM 29UK07 46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 til 500 kcmil51 142 NOK
IDEAL 46-381 Endelokk 0.550 tommer Id svart 1-49 / 64 tommers pk 5 | AF9CWN 29UK08 46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 til 1 AWG5812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 46-383 Endehette 1.380 tommers id svart 3-11/32 tommer Pk 5
1 375 NOK /pakke