Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 46-381 Endelokk 0.550 tommer Id svart 1-49 / 64 tommers pk 5 | AF9CWN 29UK08

IDEAL 46-381 Endehette 0.550 tommers id svart 1-49/64 tommer Pk 5

På lager
Vare: AF9CWN Modell: 46-381Kryssref: 29UK08
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
812NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympende hette
FARGESvart
ID etter krymping0.18 "
ID før krymping0.55 "
Lengde1.75 "
MaterialeTverrbundet polyolefin med lim
Maks. Spenning1000V
Krympeforhold3:1
Krympetemp.248 Grader F
Temp. Område-55 grader til 110 grader F
Veggtykkelse etter krymping0.079 "
VeggtypeMedium vegg
Wire Range8 til 1 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917320000

Produktvarianter

ProduktModellID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire Rangepk. Antall.Pris
IDEAL 46-383 Endelokk 1.380 tommer Id svart 3-11 / 32 tommers pk 5 | AF9CWK 29UK05 46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 til 1500 kcmil51 375 NOK
IDEAL 46-384 Endelokk 2.950 Tommer Id Svart 5-1/8 Tommer Pk 5 | AF9CWL 29UK06 46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 til 2500 kcmil51 811 NOK
IDEAL 46-382 Endelokk 0.980 tommer Id svart 2-3 / 4 tommers pk 5 | AF9CWM 29UK07 46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 til 500 kcmil51 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 46-381 Endehette 0.550 tommers id svart 1-49/64 tommer Pk 5
812NOK /pakke