Selvboreskruer

filtre

Selvborende skruer brukes til å bore og tappe et hull og feste sammen forskjellige materialer som aluminium, metallplater eller tre, uten pilothull. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg...Les mer

APPROVED VENDOR -

Boreskrue #6-20 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U31870.013.0050AB4CMX39NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue # 6-20 x 1-1 / 4 "- PK5000

ModellSakPris (eks. mva)
F06T125BDB-G5MAC9RJM11 874 NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue # 10-16 x 3 "Pk 1500

ModellSakPris (eks. mva)
F10T300BDB-G1.5MAC9RJU9 177 NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue #10-16 1 1/4 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U31880.019.0125AB4CQB111NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue #8-18 1 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U31860.016.0100AB4BWW106NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue # 10-16 x 2-1 / 2 "- PK2000

ModellSakPris (eks. mva)
F10T250BDB-G2MAC9RJR11 550 NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue # 8-18 x 3/4 "- PK6000

ModellSakPris (eks. mva)
F08T075KDB-G6MAC9XYK15 100 NOK
VIGIL ANTISLIP -

Tek Screw Wafer, #12 trådstørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 0.440 tomme dia.

ModellSakPris (eks. mva)
12-215AH4GNZ50NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue #8-18 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U31870.016.0050AB4CNA56NOK
APPROVED VENDOR -

Boreskrue #10-16 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U31860.019.0050AB2JXE94NOK
GRAINGER -

Boreskruepanne #6-20X1/2, 8000PK

ModellSakPris (eks. mva)
B31820.013.0050AH3EEF2 176 NOK
SENCO -

Skruer, stål, 1000PK

ModellSakPris (eks. mva)
12G175YKLFAXCG8YUJ1 467 NOK
BANJO FITTINGS -

Selvgjengende skrue

ModellSakPris (eks. mva)
M20017BW8BLM29NOK
Se detaljer
WOODHEAD -

Selvborende skrue, M5 x 12 mm Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1302260390CH2XHD-
RFQ
12

Selvboreskruer

Selvborende skruer brukes til å bore og tappe et hull og feste sammen forskjellige materialer som aluminium, metallplater eller tre, uten pilothull. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av selvborende skruer fra Fabory, Grainger, Snap-Loc & Woodhead. De har vanligvis en borformet spiss, gjenger og et sekskantskivehode.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer du en selvborende skrue?

  • Sørg for at boret er utstyrt med en sekskantadapter (alternative adaptere kan velges avhengig av skruehodetype).
  • Merk overflaten / platen der skruen skal bores og festes.
  • Fest skruen på sekskantadapteren og bor gjennom materialet.
  • Boreenden av skruen vil trenge gjennom materialet og gjengene (på kroppen) vil lage et hull for sikker festing.
  • Du kan enkelt fjerne den installerte skruen ved hjelp av en drill, skrutrekker eller annet håndverktøy.

Er selvborende skruer og selvskruende skruer det samme?

Nei, til tross for at det høres ganske likt ut og har en sterk fysisk likhet, er begge to forskjellige typer skruer. Mens førstnevnte har en spiss borkrone, ved skruenden, som kan bore inn i materialet og kutte sin egen gjenge, noe som eliminerer kravet til et pilothull, er sistnevnte ikke i stand til å bore gjennom overflater og trenger et pilothull for gjenger .
Brukere bør bruke selvborende skruer i henhold til deres mest egnede bruksområder og ikke om hverandre med selvskruende skruer, da det vil resultere i en svakere skjøt mellom materialene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?