GRAINGER B31820.013.0050 Drilling Screw Pan #6-20X1/2, 8000PK | AH3EEF 31JK09

GRAINGER B31820.013.0050 Boreskruepanne #6-20X1/2, 8000PK

På lager
Vare: AH3EEF Modell: B31820.013.0050Kryssref: 31JK09

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 176 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.256 til 0.270 "
Hodehøyde0.087 til 0.097 "
hode~~POS=TRUNCPan
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5398
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)19.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31820.013.0050 Boreskruepanne #6-20X1/2, 8000PK
2 176 NOK /pakke