Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Drilling Screw #10-16 1/2 Length, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Boreskrue #10-16 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2JXE Modell: U31860.019.0050Kryssreferanse: 1ME54
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hodefargestandard
Hodehøyde0.12 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1 / 2 "
Materiale410 rustfritt stål
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring
Skive OD0.414-0.384"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.229
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Boreskrue #10-16 1/2 Lengde, 100PK
94NOK /pakke