Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Drilling Screw #8-18 1 Length, 100PK | AB4BWW 1WU82

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Boreskrue #8-18 1 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB4BWW Modell: U31860.016.0100Kryssref.: 1WU82 / 156F18
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.211 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hodefargestandard
Hodehøyde0.11 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 "
Lengde1"
Materiale410 rustfritt stål
Trådstørrelse# 8-18
typenSelvboring
Skive OD0.348-0.322"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Boreskrue #8-18 1 Lengde, 100PK
138NOK /pakke