Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Drilling Screw #10-16 1 1/4 Length, 50PK | AB4CQB 1WY92

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Boreskrue #10-16 1 1/4 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AB4CQB Modell: U31880.019.0125Kryssref: 1WY92 / 156F59

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hodefargestandard
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1858
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Boreskrue #10-16 1 1/4 Lengde, 50PK
111NOK /pakke