MICRO PLASTICS Runde avvik

Brukes med en avstandshette i den ene enden for et ferdig utseende; best egnet for montering av glasspaneler på stasjonære eller vegger. Har en rund, glatt kropp som muliggjør manuell stramming av en skrue. Tilgjengelig i lengder fra 3/16 til 1 tomme

filtre

MICRO PLASTICS -

Runde avvik

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.SkruestørrelseTråddybdePris (eks. mva)
A15TSP054BSvart5 / 16 "1 / 4 "# 6-325 / 16 "-
RFQ
B15TSP101BSvart1 / 4 "3 / 16 "# 4-401 / 4 "5NOK
B15TSP028Naturlig1 / 2 "1 / 2 "# 10-321 / 2 "118NOK
C15TSP022Naturlig3 / 8 "3 / 8 "# 10-323 / 8 "75NOK
D15TSP019Naturlig3 / 4 "5 / 16 "# 8-323 / 8 "38NOK
E15TSP014Naturlig3 / 4 "1 / 4 "# 8-323 / 8 "117NOK
F15TSP012Naturlig3 / 8 "1 / 4 "# 8-323 / 8 "42NOK
G15TSP048Naturlig5 / 8 "1 / 2 "1 / 4-205 / 8 "93NOK
H15TSP029Naturlig3 / 4 "1 / 2 "# 10-323 / 8 "-
RFQ
I15TSP003Naturlig1 / 2 "1 / 4 "# 4-401 / 2 "74NOK
J15TSP013Naturlig1 / 2 "1 / 4 "# 8-321 / 2 "92NOK
K15TSP101Naturlig1 / 4 "3 / 16 "# 4-401 / 4 "63NOK
L15TSP020Naturlig1"5 / 16 "# 8-323 / 8 "39NOK
M15TSP015Naturlig1"1 / 4 "# 8-323 / 8 "45NOK
N15TSP035Naturlig1"1 / 2 "1 / 4-203 / 8 "130NOK
O15TSP053Naturlig1.5 "1 / 4 "# 6-323 / 8 "80NOK
P15TSP103Naturlig3 / 8 "3 / 16 "# 4-403 / 8 "-
RFQ
Q15TSP011Naturlig1 / 4 "1 / 4 "# 8-321 / 4 "63NOK
R15TSP144Naturlig7 / 16 "3 / 16 "# 6-327 / 16 "51NOK
S15TSP018Naturlig1 / 2 "5 / 16 "# 8-321 / 2 "67NOK
T15TSP044Naturlig5 / 8 "3 / 8 "# 10-325 / 8 "30NOK
U15TSP143Naturlig3 / 8 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "44NOK
V15TSP149Naturlig3 / 4 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "47NOK
W15TSP006Naturlig1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-
RFQ
X15TSP145Naturlig1 / 2 "3 / 16 "# 6-321 / 2 "105NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?