Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 15TSP022 Rund Standoff, 10-32 Gjengestørrelse, 3/8 Størrelse, 10Pk | AD3JPW 3ZMW2

MICRO PLASTICS 15TSP022 Rund Standoff, 10-32 trådstørrelse, 3/8 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3JPW Modell: 15TSP022Kryssreferanse: 3ZMW2
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGENaturlig
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde3 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.3 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse# 10-32
Temp. Område185 F
Tråddybde3 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP022 Rund Standoff, 10-32 trådstørrelse, 3/8 størrelse, 10pk
75NOK /pakke