MICRO PLASTICS Runde avvik


filtre
StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.SkruestørrelseTråddybdePris (eks. mva)
A
15TSP054B
Svart5 / 16 "1 / 4 "# 6-325 / 16 "-
RFQ
B
15TSP101B
Svart1 / 4 "3 / 16 "# 4-401 / 4 "5NOK
B
15TSP028
Naturlig1 / 2 "1 / 2 "# 10-321 / 2 "118NOK
C
15TSP022
Naturlig3 / 8 "3 / 8 "# 10-323 / 8 "75NOK
D
15TSP019
Naturlig3 / 4 "5 / 16 "# 8-323 / 8 "38NOK
E
15TSP014
Naturlig3 / 4 "1 / 4 "# 8-323 / 8 "117NOK
F
15TSP012
Naturlig3 / 8 "1 / 4 "# 8-323 / 8 "42NOK
G
15TSP048
Naturlig5 / 8 "1 / 2 "1 / 4-205 / 8 "93NOK
H
15TSP029
Naturlig3 / 4 "1 / 2 "# 10-323 / 8 "-
RFQ
I
15TSP003
Naturlig1 / 2 "1 / 4 "# 4-401 / 2 "74NOK
J
15TSP013
Naturlig1 / 2 "1 / 4 "# 8-321 / 2 "92NOK
K
15TSP101
Naturlig1 / 4 "3 / 16 "# 4-401 / 4 "63NOK
L
15TSP020
Naturlig1"5 / 16 "# 8-323 / 8 "39NOK
M
15TSP015
Naturlig1"1 / 4 "# 8-323 / 8 "45NOK
N
15TSP035
Naturlig1"1 / 2 "1 / 4-203 / 8 "130NOK
O
15TSP053
Naturlig1.5 "1 / 4 "# 6-323 / 8 "80NOK
P
15TSP103
Naturlig3 / 8 "3 / 16 "# 4-403 / 8 "-
RFQ
Q
15TSP011
Naturlig1 / 4 "1 / 4 "# 8-321 / 4 "63NOK
R
15TSP144
Naturlig7 / 16 "3 / 16 "# 6-327 / 16 "51NOK
S
15TSP018
Naturlig1 / 2 "5 / 16 "# 8-321 / 2 "67NOK
T
15TSP044
Naturlig5 / 8 "3 / 8 "# 10-325 / 8 "30NOK
U
15TSP143
Naturlig3 / 8 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "44NOK
V
15TSP149
Naturlig3 / 4 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "47NOK
W
15TSP006
Naturlig1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-
RFQ
X
15TSP145
Naturlig1 / 2 "3 / 16 "# 6-321 / 2 "105NOK
Y
15TSP008
Naturlig1 / 2 "1 / 4 "# 6-321 / 2 "9NOK
Z
15TSP010
Naturlig1"1 / 4 "# 6-323 / 8 "31NOK
A1
15TSP109
Naturlig3 / 4 "3 / 16 "# 4-403 / 8 "43NOK
B1
15TSP100
Naturlig3 / 16 "3 / 16 "# 4-403 / 16 "43NOK
C1
15TSP105
Naturlig1 / 2 "3 / 16 "# 4-401 / 2 "8NOK
D1
15TSP115
Naturlig1"3 / 16 "# 4-403 / 8 "46NOK
E1
15TSP055
Naturlig7 / 16 "3 / 16 "# 2-567 / 16 "48NOK
F1
15TSP057
Naturlig1 / 4 "1 / 4 "# 2-561 / 4 "56NOK
G1
15TSP056
Naturlig1 / 2 "3 / 16 "# 2-561 / 2 "80NOK
H1
15TSP111
Naturlig7 / 8 "3 / 16 "# 4-403 / 8 "45NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?