Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 15TSP048 Rund Standoff, 1/4-20 X 5/8 Størrelse, 10Pk | AD3JVX 3ZNA4

MICRO PLASTICS 15TSP048 Rund Standoff, 1/4-20 X 5/8 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD3JVX Modell: 15TSP048Kryssreferanse: 3ZNA4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGENaturlig
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde5 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Temp. Område185 F
Tråddybde5 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP048 Rund Standoff, 1/4-20 X 5/8 Størrelse, 10Pk
109NOK /pakke