Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL LAD-TT-A Stigeverktøybrett, 19.625 tommers bredde

På lager
Vare: AG7VJE Modell: LAD-TT-A

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyskuff
Kapasitet1.5 gal.
FARGEBlå
Høyde3.13 "
Innvendig høyde1.75 "
Innvendig lengde10 "
Innvendig bredde16.81 "
Lengde10.31 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Brukbar høyde1 3 / 4 "
Brukbar lengde10 "
Brukbar bredde16 13 / 16 "
Bredde19.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)26.19
Skipets bredde (cm)49.85
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEInnvendig breddeBreddePris
VESTIL LAD-TT-B Stigeverktøybrett, 26.375 tommer Bredde | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Blå23.56 "26.38 "1 101 NOK
VESTIL LAD-TT-C Stigeverktøybrett, 33.0625 tommer Bredde | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.Blå30.25 "33.06 "1 202 NOK
VESTIL LAD-TT-D Stigeverktøybrett, FDA Hvit, 26.375 tommer Bredde | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.Hvit23.56 "26.38 "1 387 NOK
VESTIL LAD-TT-E Stigeverktøybrett, ESD svart, 26.375 tommer Bredde | AG7VJJ LAD-TT-E1.5 gal.Svart23.56 "26.38 "1 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-TT-A Stigeverktøybrett, 19.625 tommers bredde
1 015 NOK / enhet