Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 15TSP055 Round Standoff, 2-56 Thread Size, 7/16 Size, 10Pk | AD3JQB 3ZMW7

MICRO PLASTICS 15TSP055 Rund Standoff, 2-56 trådstørrelse, 7/16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3JQB Modell: 15TSP055Kryssreferanse: 3ZMW7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGENaturlig
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde7 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.3 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse# 2-56
Temp. Område185 F
Tråddybde7 / 16 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP055 Rund Standoff, 2-56 trådstørrelse, 7/16 størrelse, 10pk
48NOK /pakke