GAST Rotary Vane Compressor / Vacuum Pump

Gast 1/3-fase kompressorer/vakuumpumper er ideelle for kontinuerlig bruk som vakuumforming, sirkulasjonsterapi og damlufting. De har selvsmørende og selvjusterende forseglede lagre og skovler for å sikre en pulsfri luftstrøm.

filtre

GAST -

Kompressor/vakuumpumper

StilModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPSpenningHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
ADOA-V722-AA--------7 729NOK
BDOA-P504-BN--------12 535NOK
C10D1125-101-1053--------3 851NOK
RFQ
DMOA-V111-JH--------8 085NOK
EDOA-P701-AA--------7 800NOK
BDOA-V502-JK--------11 940NOK
FDOA-P701-DB--------13 759NOK
GMOA-V112-AE--------5 677NOK
HMOA-P101-AA--------5 701NOK
IMOA-P126-JK--------8 186NOK
RFQ
J1550-600--------11 101NOK
RFQ
KDAA-V701-EB--------16 995NOK
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "8 167NOK
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "6 298NOK
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "PT3 / 8 "PT7.3 "14 603NOK
GAST -

Rotary Vane vakuumpumper

Gastroterende skovlvakuumpumper og -kompressorer er designet for kontinuerlig drift og lavtrykkspumpeapplikasjoner. De har en 50 / 60 Hz, eksentrisk plassert motor som er i stand til å produsere kraft opp til 1.5 HK. Pumpene er permanent smurt via et oljekammer og har selvjusterende og selvsmørende skovler, samt en 10 fot strømledning. Disse roterende vingevakuumpumpene er tilgjengelige i portstørrelser på 3/8, 1/4 og 3/4 tommer NPT på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeForsterker med full belastningHPSamlet breddeFaseSpenningHzInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "PT23 847NOK
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "PT25 176NOK
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "PT15 977NOK
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "PT14 251NOK
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "PT24 212NOK
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "PT8 078NOK
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT11 985NOK
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "PT12 037NOK
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "PT13 946NOK
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "PT14 213NOK
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "PT12 064NOK
GAST -

Gyngestempelkompressorvakuumpumpe, 0.25 hk, 115/230V AC, 26.2 tommer Hg maks. vakuum

ModellSakPris (eks. mva)
86R130-101-N270XCN2TMQ8 902 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?