PLAST-O-MATIC PRH-serien termoplastiske trykkregulatorer


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 150 psi , Forseglingsmateriale: Viton
StilModellBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. Temp.Størrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
PRH025V-TF
-------17 065 NOK
RFQ
A
PRH025EP-TF
-------16 851 NOK
RFQ
B
PRH400V-CP
--------
RFQ
B
PRH300EP-CP
--------
RFQ
B
PRH300V-CP
--------
RFQ
A
PR150EP-TF
-------35 360 NOK
RFQ
A
PRH075EP-TF
-------26 045 NOK
RFQ
A
PRH075V-TF
-------26 232 NOK
RFQ
A
PRH050EP-TF
-------18 749 NOK
RFQ
A
PRH300EP-PF
-------80 890 NOK
RFQ
C
PR300EP-PP
-------65 388 NOK
RFQ
A
PRH300V-PF
-------81 103 NOK
RFQ
C
PRH025EP-PP
-------8 846 NOK
RFQ
A
PRH025EP-PF
-------22 785 NOK
RFQ
B
PRH400EP-CP
--------
RFQ
A
PRH025V-PF
-------22 985 NOK
RFQ
A
PRH025EP-CP
-------10 918 NOK
RFQ
A
PR150V-TF
-------35 533 NOK
RFQ
A
PRH025V-CP
-------11 038 NOK
RFQ
A
PRH100V-TF
-------28 357 NOK
RFQ
A
PRH100EP-TF
-------28 170 NOK
RFQ
D
PRH400EP-PV
--------
RFQ
D
PRH400V-PV
--------
RFQ
A
PRH300EP-PV
-------43 752 NOK
RFQ
A
PRH025EP-PV
-------6 909 NOK
RFQ
A
PRH050V-TF
-------18 949 NOK
RFQ
E
PRH300V-PV
Maskinert PVC23 "3"8"140 Grader F3"10 til 125 psi33 717 NOK
F
PRH025V-PP
polypropylen6.875 "1 / 4 "2"180 Grader F1 / 4 "10 til 125 psi7 007 NOK
E
PR300V-PP
polypropylen23 "3"8"180 Grader F3"5 til 50 psi48 300 NOK
F
PRH025V-PV
PVC6.875 "1 / 4 "2"140 Grader F1 / 4 "10 til 125 psi5 653 NOK

PRH-serien termoplastiske trykkregulatorer

Plast-O-Matic PRH-serien termoplastiske trykkregulatorer er ideelle for presis kontroll av væsketrykket ved å opprettholde optimale trykknivåer for å sikre utstyr og forbedre systemets effektivitet. De brukes i kjemisk prosessering, vannbehandling, farmasøytiske og halvlederproduksjonsindustrier. Disse Plast-O-Matic PRH-seriens regulatorer gjør det mulig å justere nedstrømstrykket innenfor et område på 10 til 125 PSI i henhold til spesifikke krav. De har en friksjonsfri rullende membran, som sikrer overlegen følsomhet for trykkendringer, og muliggjør presis og nøyaktig trykkregulering. Disse Plast-O-Matic PRH-seriens trykkregulatorer er utstyrt med doble U-kopper som forhindrer lekkasje langs akselen og eliminerer muligheten for svingninger i trykk, noe som fremmer stabil og kontrollert trykkregulering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?