PLAST-O-MATIC PRH300V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 3 tommers størrelse | AA3AXP 11G077

PLAST-O-MATIC PRH300V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3AXP Modell: PRH300V-PVKryssref.: 11G077

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMaskinert PVC
TilkoblingstypeFNPT
Høyde23 "
Innløpsstørrelse3"
Lengde8"
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3"
Trykkjusteringsområde10 til 125 psi
Forsegl materialeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.08
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. Temp.Størrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
PLAST-O-MATIC PRH025V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 1/4 tomme Størrelse | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 Grader F1 / 4 "10 til 125 psi5 653 NOK
PLAST-O-MATIC PRH025V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 1/4 tomme Størrelse | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPpolypropylen6.875 "1 / 4 "2"180 Grader F1 / 4 "10 til 125 psi7 007 NOK
PLAST-O-MATIC PR300V-PP trykkregulator, fjær, PVC-tetning, polypropylen, 3 tommers størrelse | AA3AXX 11G084 PR300V-PPpolypropylen23 "3"8"180 Grader F3"5 til 50 psi48 300 NOK
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV trykkregulator, fjær, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse | CD4HRC PRH025EP-PV-------6 909 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV trykkregulator, fjær, EPDM-tetning, PVC, 3-tommers størrelse | CD4HRJ PRH300EP-PV-------43 752 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH400V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 4 tommers størrelse | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV trykkregulator, fjær, EPDM-tetning, PVC, 4-tommers størrelse | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC PRH300V-PV trykkregulator, fjær, PVC, 3 tommers størrelse
33 717 NOK / enhet