Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v

På lager
Vare: AE4GCC Modell: MAA-P251-MBKryssreferanse: 5KA83
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
8 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.60
Forsterker med full belastning2.8
HP1/8
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. PSI Cont./Int.50/50
Maks. Støvsug24.0
Størrelse på uttak1 / 4 "
Total høyde4.75 "
Total lengde9"
Samlet bredde4 11 / 16 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gratis luft CFM @ 20 Vac (0.25)
    • Gratis luft CFM @ 30 PSI (0.60)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPSpenningHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpumpe 3/4 Hk 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "PT3 / 8 "PT7.3 "14 949 NOK
GAST DOA-P707-AA Kompressor / vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "6 298 NOK
GAST MOA-P126-JK Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 HK, 24V, 24 tommer Hg Maks. Vakuum, 50 psi Maks. Trykk | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------8 236 NOK
GAST 1550-600 kompressor/vakuumpumpe, 3/4 HK, 14.5 cfm, 20 tommer Hg. Maks vakuum, 1725 RPM Maks hastighet | CH9WZR 53VC79 1550-600--------11 101 NOK
GAST 10D1125-101-1053 Kompressor/vakuumpumpe, 1/125 HK, 24V, 14 tommer Hg Maks. Vakuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------3 851 NOK
GAST MOA-V112-AE Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 Hk, 110/115VAC, 24 Tommer Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------5 677 NOK
GAST MOA-P101-AA Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 Hk, 115V, 24 tommer Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------5 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v
8 167 NOK / enhet