GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpumpe 3/4 Hk 230/460 V | AB9EFD 2CJG8

GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpumpe 3/4 Hk 230/460 V

På lager
Vare: AB9EFD Modell: 1023-251Q-G279Kryssreferanse: 2CJG8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeRotary Vane
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg10.00
Gratis luft CFM @ 0 PSI10.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg5.00
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.20
Forsterker med full belastning2.6/1.3
boligCast Iron
HP3/4
Hz50/60
Innløpsstørrelse3 / 8 "PT
Maks. PSI Cont./Int.10/10
Maks. Støvsug26.0 "Hg
Størrelse på uttak3 / 8 "PT
Total høyde7.3 "
Total lengde16.6 "
Samlet bredde9.12 "
Fase3
RPM1725
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPSpenningHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
GAST DOA-P707-AA Kompressor / vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "6 298 NOK
GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "8 167 NOK
GAST MOA-P126-JK Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 HK, 24V, 24 tommer Hg Maks. Vakuum, 50 psi Maks. Trykk | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------8 186 NOK
RFQ
GAST 1550-600 kompressor/vakuumpumpe, 3/4 HK, 14.5 cfm, 20 tommer Hg. Maks vakuum, 1725 RPM Maks hastighet | CH9WZR 53VC79 1550-600--------11 101 NOK
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Kompressor/vakuumpumpe, 1/125 HK, 24V, 14 tommer Hg Maks. Vakuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------3 851 NOK
RFQ
GAST MOA-V112-AE Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 Hk, 110/115VAC, 24 Tommer Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------5 677 NOK
GAST MOA-P101-AA Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 Hk, 115V, 24 tommer Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------5 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpumpe 3/4 Hk 230/460 V
14 603 NOK / enhet