GAST DOA-P707-AA Kompressor / vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866

GAST DOA-P707-AA Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v

På lager
Vare: AC4DWA Modell: DOA-P707-AAKryssref: 2Z866 / 5KA84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompressor / vakuumpumpe
KompressortypeMembran
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.10
Forsterker med full belastning4.2
HP1/8
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. PSI Cont./Int.60/60
Maks. Støvsug25.5
Størrelse på uttak1 / 4 "
Total høyde7 11 / 16 "
Total lengde7.625 "
Samlet bredde5.125 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0525
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8414801605
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast DOA-P707-AA kompressor/vakuumpumpe brukes i industrielle og laboratorieapplikasjoner for å skape eller opprettholde et kontrollert trykkmiljø ved enten å komprimere gasser eller skape et vakuum.

Egenskaper:

  • Gast DOA-P707-AA kompressor/vakuumpumpe har en membrankompressor, som sikrer oljefri drift.
  • Denne kompressoren/vakuumpumpen kommer med en utgangseffekt på 1/3 hk for effektiv ytelse.
  • Den kan drives ved spenninger opp til 115VAC og tilbyr et maksimalt kontinuerlig trykk på 60 psi for pålitelig trykkkontroll.
  • Denne kompressoren/vakuumpumpen kommer med en maksimal vakuumkapasitet på 25.5 i Hg, ideell for sugeapplikasjoner.
  • Den er designet med en NPT-inntaks- og utløpstilkoblingstype for enkel installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • gjest K294A reparasjonssett: Den er designet for Gast kompressor/vakuumpumpe, noe som muliggjør effektivt vedlikehold og reparasjoner av pumpen for å sikre dens fortsatte funksjonalitet og ytelse.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket vedlikehold kreves for å holde pumpen i gang jevnt?

A. Regelmessig vedlikehold kan innebære å kontrollere membranens tilstand og bytte den om nødvendig, sammen med rutinemessige inspeksjoner.

Sp. Hvilke faktorer må tas i betraktning når du kjøper luftkompressorpumper?

A. Når du kjøper luftkompressorpumper, bør du vurdere luftvolum, trykk og strømkilde (elektrisk eller gass). Sjekk driftssyklusen for applikasjonsjustering, vurder byggekvalitet og holdbarhet og ta hensyn til støynivåer, vedlikehold og kompatibilitet med tilbehør.

Q. Hva er kavitasjon og hvordan påvirker det ytelsen til en vakuumpumpe?

A.

  • Kavitasjon oppstår når et dypt nivå av vakuum oppnås i en vakuumpumpe. Tetningsvæsken (vannet) fordamper raskt og lager små gasslommer nær tuppene av løpehjulbladene, hvor de komprimeres og imploderer.
  • Disse gasslommene kan forårsake skade på pumpen og bestemmes av en ringelyd.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPSpenningHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris
GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpumpe 3/4 Hk 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "PT3 / 8 "PT7.3 "14 603 NOK
GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "8 167 NOK
GAST MOA-P126-JK Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 HK, 24V, 24 tommer Hg Maks. Vakuum, 50 psi Maks. Trykk | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------8 186 NOK
RFQ
GAST 1550-600 kompressor/vakuumpumpe, 3/4 HK, 14.5 cfm, 20 tommer Hg. Maks vakuum, 1725 RPM Maks hastighet | CH9WZR 53VC79 1550-600--------11 101 NOK
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Kompressor/vakuumpumpe, 1/125 HK, 24V, 14 tommer Hg Maks. Vakuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------3 851 NOK
RFQ
GAST MOA-V112-AE Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 Hk, 110/115VAC, 24 Tommer Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------5 677 NOK
GAST MOA-P101-AA Kompressor/vakuumpumpe, 1/16 Hk, 115V, 24 tommer Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------5 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST DOA-P707-AA Kompressor/vakuumpumpe 1/8 Hk 60 Hz 115v
6 298 NOK / enhet