KENNEDY Rulle- og kombinasjonsverktøyskap

Inkluderer K1800- og K2000-serie industrielle skap med kraftige rullelagerhjul for redusert friksjonstap, et rørhåndtak for enkel betjening og et låsesystem for skuffesikkerhet. Utvalgte modeller har dobbeltveggskonstruksjon med sidepaneler og sveisede skjøter for ekstra holdbarhet

filtre

KENNEDY -

Rulleskap i K1800-serien

StilModellMålerHjulstørrelseType hjulHøydeLastevurderingLåsesystemAntall skufferAntall hyllerPris (eks. mva)
A275XR---29.0625--3-11 903NOK
B273XR---29.0625--2-10 556NOK
C277XR---29.0625--3-13 138NOK
D21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
E21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fast, (2) Svingbar34 "800 lb.Høy sikkerhet rørformet intern tastelås41-
RFQ
F275xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet5111 903NOK
G277xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet7113 138NOK
H378XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8014 599NOK
I273xB185 "x 1-1 / 4"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "800 lb.Rørlås med høy sikkerhet3110 556NOK
J310xB185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet10120 663NOK
K310XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar35 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet10120 663NOK
L315XR185 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.(2) Rørlåser med høy sikkerhet som er tastet like15128 074NOK
M315xBKropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.(2) Rørlåser med høy sikkerhet som er tastet like15128 074NOK
N378xBKropp: 18, skuffer: 205 "x 2"(2) Fast med lås, (2) Svingbar39 "1400 lb.Rørlås med høy sikkerhet8014 599NOK
KENNEDY -

Rulleskap i K2000-serien

StilModellBreddeFARGEKonfigurasjonDybdeFinishHøydeAntall skufferLagringskapasitetPris (eks. mva)
A295XR29Industriell rød-20Pulverlakk29.06253-12 240NOK
B295xB29 "brunSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, rom: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H20 "Pulverlakk35 "512,280 cu. i.12 240NOK
C297XR29 "RødSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 "Pulverlakk35 "711,100 cu. i.13 408NOK
KENNEDY -

Rulleskap i K20000-serien

StilModellLåsesystemType hjulFARGEAntall skufferAntall hyllerLagringskapasitetBreddeKonfigurasjonPris (eks. mva)
A348xBHøy sikkerhet rørformet intern tastelåsSintret peilingbrun8014,319 cu. i.34 "Senterbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 663NOK
A348XRHøy sikkerhet rørformet intern tastelåsSintret peilingRød8014,319 cu. i.34 "Senterbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 663NOK
B297xBRørlås med høy sikkerhet(2) Fast med lås, (2) Svingbarbrun7110,235 cu. i.29 "Senterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H13 408NOK
KENNEDY -

K2000-serien rulleskap

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A21040xBbrun12 330NOK
RFQ
B21040XRRød12 330NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?