KENNEDY 297XB rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun | CD4VAT 1RG24

KENNEDY 297XB rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun

På lager
Vare: CD4VAT Modell: 297XBKryssreferanse: 1RG24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjul(2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeFenol
FARGEbrun
KonfigurasjonSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H
Dybde20 "
Skuffekapasitet125 lb.
SkufferKulelager
FinishRynke
MålerKropp: 18, skuffer: 20
Håndterer(1) Side av rørformet stål
Høyde35 "
Lastevurdering1400 lb.
LåsesystemRørlås med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer7
Antall hyller1
Lagringskapasitet10,235 cu. i.
Bredde29 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.11
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)78.23
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellLåsesystemType hjulFARGEAntall skufferAntall hyllerLagringskapasitetBreddeKonfigurasjonPris
KENNEDY 348XB rulleskap 34 x 20 x 40 tommer Brun | CD4VAP 13R644 348xBHøy sikkerhet rørformet intern tastelåsSintret peilingbrun8-14,319 cu. i.34 "Senterbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 663 NOK
KENNEDY 348XR rulleskap 34 x 20 x 40 tommer rød | CD4VAQ 13R645 348XRHøy sikkerhet rørformet intern tastelåsSintret peilingRød8-14,319 cu. i.34 "Senterbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 297XB rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun
13 408 NOK / enhet