KENNEDY 348XB rulleskap 34 x 20 x 40 tommer Brun | CD4VAP 13R644

KENNEDY 348XB rulleskap 34 x 20 x 40 tommer Brun

På lager
Vare: CD4VAP Modell: 348XBKryssref.: 13R644

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjulSintret peiling
HjulmaterialeFenol
FARGEbrun
KonfigurasjonSenterbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H
Dybde20 "
Skuffekapasitet120 lb.
SkufferKulelager
FinishRynke
Måler16
Håndterer(1) Side av rørformet stål
Høyde40 "
Lastevurdering1400 lb.
LåsesystemHøy sikkerhet rørformet intern tastelås
MaterialeStål
Antall skuffer8
Antall hyller0
Lagringskapasitet14,319 cu. i.
Bredde34 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellLåsesystemType hjulFARGEAntall skufferAntall hyllerLagringskapasitetBreddeKonfigurasjonPris
KENNEDY 348XR rulleskap 34 x 20 x 40 tommer rød | CD4VAQ 13R645 348XRHøy sikkerhet rørformet intern tastelåsSintret peilingRød8-14,319 cu. i.34 "Senterbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 663 NOK
KENNEDY 297XB rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun | CD4VAT 1RG24 297xBRørlås med høy sikkerhet(2) Fast med lås, (2) Svingbarbrun7110,235 cu. i.29 "Senterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H13 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 348XB rulleskap 34 x 20 x 40 tommer Brun
20 663 NOK / enhet