MICRO PLASTICS Holde avstandsstykker

Ikke-ledende og ikke-magnetiske avstandsstykker av nylon som brukes til å koble til elektriske og elektroniske komponenter. Utstyrt med en holderibbe for å gripe gjengene på skrueskaftet og holde avstandsstykket på plass mens du monterer det

filtre

MICRO PLASTICS -

Holde avstandsstykker

StilModellFARGEInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A13SPRT091BSvart0.277 "1 / 8 "1 / 2 "2NOK
B13SPRT097BSvart0.277 "1 / 2 "1 / 2 "4NOK
C13SPRT067BSvart0.198 "1 / 2 "5 / 16 "-
RFQ
D13SPRT060Naturlig0.156 "1"1 / 4 "22NOK
E13SPRT116Naturlig0.375 "3 / 4 "1 / 2 "64NOK
F13SPRT097Naturlig0.277 "1 / 2 "1 / 2 "68NOK
G13SPRT105Naturlig0.277 "1"1 / 2 "-
RFQ
H13SPRT090Naturlig0.240 "1"3 / 8 "55NOK
I13SPRT053Naturlig0.156 "9 / 16 "1 / 4 "17NOK
J13SPRT110Naturlig0.375 "3 / 8 "1 / 2 "39NOK
K13SPRT115Naturlig0.375 "11 / 16 "1 / 2 "16NOK
L13SPRT050Naturlig0.156 "3 / 8 "1 / 4 "19NOK
M13SPRT108Naturlig0.375 "1 / 4 "1 / 2 "50NOK
N13SPRT100Naturlig0.277 "11 / 16 "1 / 2 "23NOK
O13SPRT080Naturlig0.240 "3 / 8 "3 / 8 "1NOK
P13SPRT112Naturlig0.375 "1 / 2 "1 / 2 "45NOK
Q13SPRT098Naturlig0.277 "9 / 16 "1 / 2 "17NOK
R13SPRT094Naturlig0.277 "5 / 16 "1 / 2 "-
RFQ
S13SPRT067Naturlig0.198 "1 / 2 "5 / 16 "18NOK
T13SPRT101Naturlig0.277 "3 / 4 "1 / 2 "21NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?