Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SPRT053 Retaining Spacer, 0.156 X 9/16 Størrelse, 10Pk | AD3CGU 3XYT2

MICRO PLASTICS 13SPRT053 Holdeavstandsstykke, 0.156 X 9/16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CGU Modell: 13SPRT053Kryssreferanse: 3XYT2
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
17NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldende avstandsstykke
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.156 "
Inne i Dia. Toleranse+0.010 "
Lengde9 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Beholder Rib Dia.0.102 "
Temp. Område185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT053 Holdeavstandsstykke, 0.156 X 9/16 størrelse, 10pk
17NOK /pakke