Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 435L-0.3281 Chucking Reamer 21/64 Inch 0.3281 In | AB4WXG 20H054

YANKEE 435L-0.3281 Chucking Reamer 21/64 tommer 0.3281 tommer

På lager
Vare: AB4WXG Modell: 435L-0.3281Kryssreferanse: 20H054
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.3281 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
Brøkstørrelse21 / 64 "
Venstre / høyre håndVenstrehåndskjæring
MaterialeHSS
Antall fløyter6
Total lengde6"
ShankRett
Shank Dia.0.124 "
Skaftstørrelse0.279 "
Skaft TypeRett
Størrelse21 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris
YANKEE 435L-0.0394 Chucking Reamer 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "Metric2.5 "0.373 "0.039 "1mm-515NOK
YANKEE 435L-0.04 Chucking Reamer 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Metalltråd2.5 "0.374 "0.039 "#6060515NOK
YANKEE 435L-0.041 Chucking Reamer 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Metalltråd2.5 "0.435 "0.039 "#5959515NOK
YANKEE 435L-0.042 Chucking Reamer 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Metalltråd2.5 "0.437 "0.039 "#5858515NOK
YANKEE 435L-0.043 Chucking Reamer 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Metalltråd2.5 "0.498 "0.039 "#5757515NOK
YANKEE 435L-0.0465 Chucking Reamer 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Metalltråd2.5 "0.499 "0.045 "#5656515NOK
YANKEE 435L-0.0469 Chucking Reamer 3/64 Inch 0.0469 In | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Brøkdel tommer2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 435L-0.3281 Chucking Reamer 21/64 tommer 0.3281 tommer
761NOK / enhet