Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SPRT100 Retaining Spacer, 0.277 X 11/16Size, 10Pk | AD3CHN 3XYV8

MICRO PLASTICS 13SPRT100 Retaining Spacer, 0.277 X 11/16 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD3CHN Modell: 13SPRT100Kryssreferanse: 3XYV8
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
23NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldende avstandsstykke
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.277 "
Inne i Dia. Toleranse+0.010 "
Lengde11 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Beholder Rib Dia.0.177 "
Temp. Område185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT100 Retaining Spacer, 0.277 X 11/16 Størrelse, 10Pk
23NOK /pakke