Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SPRT098 Retaining Spacer, 0.277 X 9/16 Size, 10Pk | AD3CHT 3XYW4

MICRO PLASTICS 13SPRT098 Holdeavstandsstykke, 0.277 X 9/16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CHT Modell: 13SPRT098Kryssref: 3XYW4
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
18NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldende avstandsstykke
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.277 "
Inne i Dia. Toleranse+0.010 "
Lengde9 / 16 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Beholder Rib Dia.0.177 "
Temp. Område185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT098 Holdeavstandsstykke, 0.277 X 9/16 størrelse, 10pk
18NOK /pakke