SMALLEY Holderinger

Brukes i pneumatiske og hydrauliske systemer som et festemiddel for å holde komponenter på en aksel eller i et hus/boring når de er installert i et spor

filtre

SMALLEY -

Holderinger

StilModellFinishPasser til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor Bore Dia.For aksel Dia.Gratis IDGratis ODPris (eks. mva)
AWSM-31Olje0.011 "0.290 "0.029 "-5 / 16 "0.287 "-266NOK
BWHM-125Olje0.040 "1.330 "0.056 "1.25 "--1.339 "257NOK
AWSM-212Olje0.610 "2.003 "0.086 "-2.125 "1.989 "-272NOK
AWSM-225Olje0.065 "2.120 "0.086 "-2.25 "2.105 "-263NOK
AWSM-250Olje0.070 "2.360 "0.086 "-2.5 "2.343 "-382NOK
AWSM-262Olje0.072 "2.481 "0.086 "-2.625 "2.464 "-343NOK
AWSM-287Olje0.077 "2.721 "0.103 "-2.875 "2.702 "-465NOK
BWHM-106Olje0.034 "1.130 "0.056 "1-1 / 16 "--1.138 "196NOK
BWHM-118Olje0.037 "1.262 "0.056 "1.187 "--1.271 "196NOK
BWHM-137Olje0.043 "1.461 "0.056 "1.375 "--1.471 "264NOK
AWSM-112Olje0.033 "1.059 "0.056 "-1.125 "1.047 "-266NOK
BWHM-143Olje0.045 "1.528 "0.056 "1.437 "--1.539 "209NOK
BWHM-150Olje0.047 "1.594 "0.056 "1.5 "--1.065 "225NOK
BWHM-162Olje0.050 "1.725 "0.068 "1.625 "--1.742 "274NOK
BWHM-187Olje0.057 "1.989 "0.068 "1.875 "--2.008 "277NOK
BWHM-212Olje0.063 "2.251 "0.086 "2.125 "--2.267 "216NOK
BWHM-225Olje0.066 "2.382 "0.086 "2.25 "--2.399 "221NOK
BWHM-237Olje0.071 "2.517 "0.086 "2.375 "--2.535 "214NOK
BWHM-262Olje0.078 "2.781 "0.103 "2.625 "--2.801 "352NOK
AWSM-175Olje0.050 "1.650 "0.068 "-1.75 "1.633 "-243NOK
AWSM-150Olje0.470 "1.406 "0.056 "-1.5 "1.385 "-221NOK
AWSM-125Olje0.037 "1.176 "0.056 "-1.25 "1.163 "-255NOK
BWHM-275Olje0.082 "2.914 "0.103 "2.75 "--2.934 "330NOK
BWHM-250Olje0.074 "2.648 "0.086 "2.5 "--2.667 "267NOK
AWSM-237Olje0.068 "2.239 "0.086 "-2.375 "2.223 "-387NOK
SMALLEY -

Spiral beholdere

StilModellFinishPasser til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor Bore Dia.For aksel Dia.Gratis IDGratis ODPris (eks. mva)
AWSM-37Olje0.012 "0.352 "0.029 "-3 / 8 "0.349 "-247NOK
BWHM-100Olje0.033 "1.066 "0.046 "1"--1.080 "235NOK
AWSM-400Olje0.104 "3.792 "0.12 "-4"3.765 "-391NOK
AWSM-325Olje0.087 "3.076 "0.103 "-3.25 "3.054 "-169NOK
AWSM-350Olje0.092 "3.316 "0.12 "-3.5 "3.293 "-244NOK
BWHM-500Olje0.130 "5.260 "0.12 "5"--5.297 "497NOK
BWHM-400Olje0.120 "4.240 "0.12 "4"--4.270 "379NOK
BWHM-375Olje0.112 "3.974 "0.12 "3.75 "--4.002 "228NOK
BWHM-300Olje0.091 "3.182 "0.103 "3"--3.204 "351NOK
BWHM-200Olje0.061 "2.122 "0.068 "2"--2.142 "163NOK
BWHM-87Olje0.028 "0.931 "0.046 "7 / 8 "--0.943 "240NOK
AWSM-25Olje0.010 "0.230 "0.029 "-1 / 4 "0.228 "-250NOK
BWHM-75Olje0.023 "0.796 "0.039 "3 / 4 "--0.807 "207NOK
BWHM-62Olje0.020 "0.665 "0.039 "5 / 8 "--0.675 "195NOK
AWSM-62Olje0.019 "0.039 "0.588 "-5 / 8 "0.583 "-194NOK
BWHM-50Olje0.015 "0.530 "0.039 "1 / 2 "--0.538 "186NOK
BWHM-37Olje0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--0.400 "250NOK
AWSM-500Olje0.105 "4.790 "0.12 "-5"4.756 "-656NOK
AWSM-450Olje0.095 "4.310 "0.12 "-4.5 "4.280 "-458NOK
AWSM-75Olje0.023 "0.704 "0.046 "-3 / 4 "0.698 "-242NOK
AWSM-50Olje0.016 "0.468 "0.039 "-1 / 2 "0.464 "-177NOK
AWSM-300Olje0.081 "2.838 "0.103 "-3"2.818 "-438NOK
AWSM-375Olje0.099 "3.552 "0.12 "-3.75 "3.527 "-345NOK
AWSM-87Olje0.027 "0.821 "0.046 "-7 / 8 "0.814 "-251NOK
AWSM-100Olje0.030 "0.940 "0.046 "-1"0.932 "-234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?