Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-106 Retaining Ring, Internal Dia. 1-1/16 Inch, 5Pk | AE3MHN 5EA89

SMALLEY WHM-106 Holdering, innvendig dia. 1-1/16 tommer, 5pk

På lager
Vare: AE3MHN Modell: WHM-106Kryssreferanse: 5EA89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.034 "
Passer til Groove Dia.1.130 "
Passer til sporbredde0.056 "
For Bore Dia.1-1 / 16 "
Gratis OD1.138 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse0.004 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.103 "
Strekkfasthet211,000 psi
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-106 Holdering, innvendig dia. 1-1/16 tommer, 5pk
196NOK /pakke