STREAMLIGHT Oppladbare lommelykter

filtre

STREAMLIGHT -

Oppladbare lommelykter

StilModellSakBody MaterialBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeStearinlysLedningstypeDiameterSlipprangeringPris (eks. mva)
A74300Håndholdt lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer----2.0m2 052NOK
B74750Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500-1.35 "2m1 830NOK
C74301Oppladbar lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 523NOK
D90627Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timerMfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 158NOK
E90657Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timer-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 271NOK
F75763Oppladbar lommelyktMaskinert flyaluminium2/3.75 / 7.25 timerMfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m2 960NOK
G90502Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
H74752Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 269NOK
G90503Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m2 793NOK
STREAMLIGHT -

Lommelykt

StilModellLumenBatteriets forbrenningstidStråledistanseMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingKroppsfargeStearinlysFokusPris (eks. mva)
A91757150/553 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)210m (høy), 115m (lav)1503.5 hr.oransje12,900 (høy), 4300 (lav)Spot Beam3 443NOK
B91727150/553 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)210m (høy), 115m (lav)1503.5 hr.Gul12,900 (høy), 4300 (lav)Spot Beam3 245NOK
C91627163/503 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)68m (høy), 37m (lav)1633.8 hr.Gul730 (høy), 230 (lav)Flomstråle3 402NOK
D91657163/503 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)68m (høy), 37m (lav)1633.8 hr.oransje730 (høy), 230 (lav)Flomstråle3 680NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?