Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 91627 Lommelykt Led Nicd Nylon Gul | AF6UEA 20JN06

STREAMLIGHT 91627 Lommelykt Led Nicd Nylon Gul

På lager
Vare: AF6UEA Modell: 91627Kryssref: 20JN06
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
3 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid3 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)
Utskifting av batteripakke90335
batteri~~POS=TRUNCUnder-C
BatteritypeNiCad
Stråledistanse68m (høy), 37m (lav)
KroppsfargeGul
Body Materialnylon
Stearinlys730 (høy), 230 (lav)
Ladetid8 til 10 timer
LedningstypeAC / DC
Diameter2.75 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFlomstråle
Impact Resistance2m
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde9"
Lens Materialpolykarbonat
light Output163/50 ​​lm
Lysutgangsmodi3
Lumen163/50
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang163
Antall batterier1
Antall ladinger1,000
Kjøretid på høy innstilling3.8 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse I & II divisjon 1, gruppe C, D, F, G; Klasse III; T-kode: T4; Exia; IKKE-INCENDIVE: Klasse I Divisjon 2; Gruppene A, B, C, D, T-KODE T4
Bytt Typeelektronisk
VannpenetrasjonsvurderingIPX4, vanninntrengning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellLumenBatteriets forbrenningstidStråledistanseMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingKroppsfargeStearinlysFokusPris
STREAMLIGHT 91657 Lommelykt Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)68m (høy), 37m (lav)1633.8 hr.oransje730 (høy), 230 (lav)Flomstråle3 885 NOK
STREAMLIGHT 91727 Lommelykt Led Nicd Nylon Gul | AF6UEE 20JN10 91727150/553 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)210m (høy), 115m (lav)1503.5 hr.Gul12,900 (høy), 4300 (lav)Spot Beam3 493 NOK
STREAMLIGHT 91757 Lommelykt Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN11 91757150/553 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)210m (høy), 115m (lav)1503.5 hr.oransje12,900 (høy), 4300 (lav)Spot Beam3 687 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 91627 Lommelykt Led Nicd Nylon Gul
3 864 NOK / enhet